Sonstiges Spannlager INA GLE40-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GLE40-XL-KRR-B
Rubix:12839
Hersteller:0008529530000
EAN:4012802799576
GLE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite42,9 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl;gummi
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,79 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an