Sonstiges Spannlager INA BE35-XL, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BE35-XL
Rubix:11570
Hersteller:0009493960000
EAN:4012802801873
BE 35-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BE 35-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA


Spannlager BE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
40,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,72 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an