Sonstiges Spannlager SKF YSA 210-2FK, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 37 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YSA 210-2FK
Rubix:16394
Hersteller:78640
EAN:7316570681512
YSA 210-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YSA 210-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.

Stärken

- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x90x90 mm
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite37 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
47,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an