Sonstiges Spannlager INA CRB20/76-XL, Außendurchmesser: 77.5 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 25.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CRB20/76-XL
Rubix:162682
Hersteller:0008347180000
EAN:4012802789270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,5 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : CRB 20/76-XL (INA) Spannlager INA
Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,5 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort