Sonstiges Spannlager INA GLE25-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GLE25-XL-KRR-B
Rubix:12836
Hersteller:0008527910000
EAN:4012802799637
GLE 25-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLE 25-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielcn
Werkstoffgusseisen
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
30,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,66 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an