Sonstiges Spannlager FAG UK211, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 25 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UK211
Rubix:2403093
Hersteller:0705491170000
EAN:4012802661149
UK 211 (FAG) Spannlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 211 (FAG) Spannlager FAG


Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1240 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielc4
Werkstoffstahl (verzinkte anlaufscheibe) mit dichtlippe aus vulkanisiertem nbr; schwarze durotect-bs-beschichtung
Dichtungzwei gummidichtungen
Endbearbeitungmatt
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Bauformsphärischer außenring; befestigung auf der welle mittels konzentrischem spannring (uk) nach jis b 1552; beidseitige rsr-abdichtung
Gewicht1,24 kg
Schmierungvorgeschmiert; nachschmierbar mittels zwei schmierbohrungen im außenring. wenn die temperaturen +100 °c überschreiten: regelmäßig nachschmieren.
Zolltarifcode84821090
63,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an