Sonstiges Spannlager INA GSH50-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GSH50-XL-2RSR-B
Rubix:12904
Hersteller:0004138950000
EAN:4064327794901
GSH 50-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GSH 50-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r19900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33000 N
127,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,57 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an