Sonstiges Spannlager SKF YSA 213-2FK, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 43.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YSA 213-2FK
Rubix:16397
Hersteller:49093
EAN:7316570197280


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43,5 mm |
Produktdetails : YSA 213-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.
Stärken
- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43,5x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1313 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57,2 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std