Sonstiges Spannlager INA SK014-205-KRR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.25 mm | Breite: 25.4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SK014-205-KRR
Rubix:448752
Hersteller:0504194470000
EAN:4054366694614
SK014-205-KRR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SK014-205-KRR (INA) Spannlager INA


Einstell-Rillenkugellager SK..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x52x52 mm
Bruttogewicht177 g
Innendurchmesser22,25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
HerkunftslandBR
Zolltarifcode84821090
22,87 exkl. MwSt.
/ Stück
27,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an