Sonstiges Spannlager INA BE30-XL, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 21 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:BE30-XL
Rubix:11569
Hersteller:0009494180000
EAN:4012802801859
BE 30-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BE 30-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA


Spannlager BE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
35,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,00 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an