Sonstiges Spannlager SKF YSA 211-2FK, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 40 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YSA 211-2FK
Rubix:16395
Hersteller:78641
EAN:7316570571523
YSA 211-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YSA 211-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.

Stärken

- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x100x100 mm
Bruttogewicht802 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r29 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43,6 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
59,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an