Sonstiges Spannlager FAG UK209, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UK209
Rubix:2403091
Hersteller:0705801700000
EAN:4012802660043
UK 209 (FAG) Spannlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 209 (FAG) Spannlager FAG


Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht830 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite22 mm
Lagerspielc4
Werkstoffdurotect bs (schwarze korrosionsschutzbeschichtung); käfige aus kunststoff; rsr-dichtungen
Dichtungzwei gummidichtungen
Endbearbeitungmatt
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Bauformlager mit spannring uk mit abziehhülse, sphärischem außenring und rsr-dichtung auf beiden seiten
Gewicht0,83 kg
Schmierungvorab geschmiert; nachschmierbar über zwei schmierbohrungen im außenring (fett der gruppe ga13)
Zolltarifcode84821090
46,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an