Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE20-XL-NPP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE20-XL-NPP
Rubix:2517029
Hersteller:0008502090000
EAN:4012802800357
RAE 20-XL-NPP (INA) RAE 20 XL.NPP INA SPANNLAGER

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 20-XL-NPP (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Käfigpolyamid
Stärke14 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Zolltarifcode84821090
17,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,78 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an