Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:12875
Hersteller:0028280810000
EAN:4012802813067
GRAE 30-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 30-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite23,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
28,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,36 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an