Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE60-XL-NPP, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 37.1 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE60-XL-NPP
Rubix:14883
Hersteller:0008773440000
EAN:4064327885654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl (wälzlagerstahl gemäß iso 683-17) |
Produktdetails : RAE 60-XL-NPP (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl (wälzlagerstahl gemäß iso 683-17) |
| Breite | 37,1 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Bohrung | 60 mm |
| Käfig | plastik |
| Stärke | 37,1 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort