Spannlager mit Exzenterspannring INA PE35-XL, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 40 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PE35-XL
Rubix:14643
Hersteller:0009493450000
EAN:4012802802030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : PE 35-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA
Spannlager PE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort