Spannlager mit Exzenterspannring INA GE40-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE40-XL-KTT-B
Rubix:12363
Hersteller:0008516200000
EAN:4012802800173
GE 40-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffwälzlagerstahl (100cr6)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 40-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffwälzlagerstahl (100cr6)
Breite42,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
45,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,55 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an