Spannlager mit Exzenterspannring INA GE60-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 61.9 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE60-XL-KRR-B
Rubix:12432
Hersteller:0008037820000
EAN:4064327885005


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GE 60-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-XL-KRR-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 61,9 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 76,5 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 24 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort