Spannlager mit Exzenterspannring INA GE75-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 49.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE75-XL-KRR-B
Rubix:12461
Hersteller:0008777270000
EAN:4064327885791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
Produktdetails : GE 75-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-XL-KRR-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Breite | 49,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort