Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE25-XL-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE25-XL-NPP-B-FA106
Rubix:422170
Hersteller:0008426640000
EAN:4012802787764
RAE 25-XL-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 25-XL-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
21,64 exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an