Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE17-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 19 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix:14858
Hersteller:0008432100000
EAN:4012802787252
RAE 17-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 17-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Breite19 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Käfigpolyamid
Stärke12 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
16,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,22 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an