Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE40-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE40-XL-NPP-B
Rubix:14878
Hersteller:0008500200000
EAN:4012802800432
RAE 40-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 40-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Stärke21 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
33,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,39 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an