Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE35-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE35-XL-NPP-B
Rubix:12877
Hersteller:0008494480000
EAN:4012802800791
GRAE 35-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 35-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite25,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigpolyamid
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an