Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRB40/85-XL-FA106, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 27 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RABRB40/85-XL-FA106
Rubix:14844
Hersteller:0009753110000
EAN:4012802819779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
Produktdetails : RABRB 40/85-XL-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Breite | 27 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort