Spannlager mit Exzenterspannring INA E40-XL-KRR, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:E40-XL-KRR
Rubix:11749
Hersteller:0008128700000
EAN:4012802782769
E 40-XL-KRR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffniedriglegierter, durchgehärteter chromstahl (wälzlagerstahl nach iso 683-17)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 40-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffniedriglegierter, durchgehärteter chromstahl (wälzlagerstahl nach iso 683-17)
Breite42,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung52,3 mm
Käfigpolyamid
Stärke56,5 mm
Schmiermittelfett (gefettet; nicht nachschmierbar)
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
40,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an