Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE50-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE50-XL-NPP-B
Rubix:14882
Hersteller:0008500630000
EAN:4064327885449
RAE 50-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 50-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung50 mm
Käfigpolyamid
Stärke43,8 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
42,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an