Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE15-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE15-XL-NPP-B
Rubix:14856
Hersteller:0008497070000
EAN:4012802800630


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
Produktdetails : RAE 15-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort