Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:12872
Hersteller:0028280220000
EAN:4012802813142
GRAE 25-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 25-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
23,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,02 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an