Sonstiges Spannlager SNR UK215G2, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 41 mm

SNR - Einsatz - UK215G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UK215G2
Rubix:674233
EAN:3413529503704
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UK 215G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR


Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtungsring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)136x134x49 mm
Bruttogewicht1571 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite41 mm
Lagerspielc3
Werkstoffwälzlagerstahl 100cr6, gehärtet
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Gewicht1670 kg
94,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an