Referenzen
SKF:SNLN 3034
Rubix:314287
Hersteller:263339
EAN:7316572868522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 450 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
Produktdetails : SNLN 3034 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Geteiltes SNLN-Stehlagergehäuse aus Sphäroguss mit vier Schraubenlöchern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Befestigungsabstand | 450 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 322 mm |
| Länge | 530 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 210 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
953,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.134,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen