SNL 3140 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 3140
Rubix:43125
Hersteller:146142
EAN:7316571680460
SNL 3140 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser138,113 mm
Befestigungsabstand510 mm
Achshöhe210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 3140 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Ein SKF Lagergehäuse bildet zusammen mit den entsprechenden SKF Lagern eine wirtschaftliche, austauschbare Lagereinheit, die der Nachfrage nach wartungsfreundlichen Konstruktionen entspricht. Als führender Anbieter von Wälzlagern stellt SKF auch Lagergehäuse in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen her, die auf den in allen Industriebereichen gesammelten Erfahrungen basieren. SKF Lagergehäuse haben u.a. folgende Vorteile: - große Auswahl an Konstruktionen und Größen - hohe Qualität der Konstruktion und Fertigung von Lagergehäusen - weltweite Verfügbarkeit
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 30, 31 und 32 sind robust und für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht123000 g
Innendurchmesser138,113 mm
Befestigungsabstand510 mm
Achshöhe210 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe411 mm
Länge610 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser340 mm
Breite230 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
2.702,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.216,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen