SNL 532 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 532
Rubix:43144
Hersteller:93366
EAN:7316570617849
SNL 532 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Befestigungsabstand470 mm
Achshöhe170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 532 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58300 g
Innendurchmesser160 mm
Befestigungsabstand470 mm
Achshöhe170 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe344 mm
Länge550 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite235 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
1.112,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.323,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std