SNL 530 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 530
Rubix:43143
Hersteller:93364
EAN:7316570798111
SNL 530 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Befestigungsabstand450 mm
Achshöhe160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 530 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51940 g
Innendurchmesser133,35 mm
Befestigungsabstand450 mm
Achshöhe160 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe323 mm
Länge530 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite220 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
1.028,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.223,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std