SES 618-318-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:SES618-318-L
FAG:SES618-318-L
Rubix:3172509
Hersteller:0967780160000
EAN:4064327235053
SES 618-318-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser229 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 618-318-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser229 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen (en-gjl-300)
Tragfähigkeit64242 kg
Typgeteiltes stehlagergehäuse
Bauformfußmontiert (2 verlängerte schlitze für fußschrauben)
Höhe229 mm
Länge380 mm
Dichtungdouble lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc); cover edk218
Lagerkompatibilitätlager der baureihe 318 mit konischer bohrung (beispiele: 1318-k, 20318-k, 21318..-k, 22318..-k, 2318-k)
Anzahl Löcher2
Bohrungsformkegelbohrung (für spannhülse)
Außendurchmesser190 mm
Breite155 mm
Gehäuseformgeteiltes (zweiteiliges) stehlagergehäuse
278,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen