Referenzen
Ersetzte Ref.:SES528-L
FAG:SES528-L
Rubix:3113830
Hersteller:0860886530000
EAN:4064328435322


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 302 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 420 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
Produktdetails : SES 528-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 302 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 420 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
| Höhe | 302 mm |
| Länge | 500 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort