Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 105 mm |
Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 105 mm |
Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Länge | 172 mm |
Serie | RCJTZ..-XL |
Gesamtbreite Lager | 55,1 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Außendurchmesser | 172 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std