SY 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 30 FM
Rubix:15703
Hersteller:27265
EAN:7316577036506
SY 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand117,5 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,7x152x60 mm
Bruttogewicht1082 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand117,5 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager35,7 mm
Außendurchmesser152 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe30 mm
Länge152 mm
Seriesy
Gewicht1,1 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite46,7 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
43,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std