RASE 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlagergehäuseeinheit

Referenzen
ina:RASE50-XL-N
rubix:14924
hersteller:0096428200000
ean:4012802838053
RASE 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand158 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RASE 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand158 mm
Achshöhe57,2 mm
Wellenabstand57,2 mm
Höhe115 mm
Länge200 mm
Gesamtbreite Lager54 mm
SerieRASE..-XL-N
Durchmesser Befestigungsbohrungen18 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Außendurchmesser69 mm
Breite54 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,86 exkl. MwSt.
/ Stück
86,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std