Stehlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 190 mm |
Achshöhe | 69,9 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 190 mm |
Achshöhe | 69,9 mm |
Höhe | 140 mm |
Länge | 240 mm |
Gesamtbreite Lager | 60 mm |
Serie | RASEY..-XL-N |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
Breite | 42 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std