Referenzen
INA:RASE30-XL-N
Rubix:14907
Hersteller:0942911600000
EAN:4054372493553


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 117,5 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : RASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 117,5 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | grauguss (gg) |
| Gesamtbreite Lager | 48,5 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 158 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Breite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std