Auffanggurt

Abstürze aus der Höhe zählen zu den häufigsten Ursachen für schwere und tödliche Arbeitsunfälle: Deshalb ist der Sicherheitsgurt eine unverzichtbare PSA. Er wurde entwickelt, um den Anwender im Falle eines Sturzes zu stützen und aufzufangen, und verteilt dabei die Auffangkraft auf die belastbaren Körperpartien.

Er ist fester Bestandteil eines vollständigen Auffangsystems, zu dem auch Anschlagpunkt, Verbindungsmittel, Falldämpfer und Verbindungselement gehören. Sobald kollektive Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar sind, wird er zu einer wesentlichen Präventionsmaßnahme, um Arbeiten in der Höhe abzusichern.

Die verschiedenen Arten von Sicherheitsgurten

Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsgurten, die auf spezifische Einsatzbereiche zugeschnitten sind:

  • Auffanggurt: Dies ist das gängigste Modell. Er umschließt den Körper mit Gurtbändern an Oberschenkeln, Schultern und Brust. Er verfügt mindestens über einen dorsalen Anschlagpunkt (D-Ring am Rücken) und in vielen Fällen über einen zweiten, sternalen Anschlagpunkt (am Brustbereich). Er wird immer zusammen mit einem geeigneten Auffangsystem verwendet.

Dabei kann es sich um ein Verbindungsmittel mit Falldämpfer, ein Auffanggerät mit automatischem Rückzug oder ein mitlaufendes Auffanggerät an einer vertikalen Führung handeln. Die Protecta-Serie von 3M bietet beispielsweise diesen Gurttyp an, der zusammen mit Verbindungsmitteln mit Falldämpfer verwendet werden sollte. Er wird für Arbeiten auf Gerüsten, in Hubarbeitsbühnen, auf Dächern, Masten usw. empfohlen.

  • Haltegurt: Er besteht aus einem Haltegurt mit zwei seitlichen Befestigungspunkten. Er ermöglicht dem Anwender, freihändig und im Anlehnen zu arbeiten, wie es die Modelle von Tractel mit ihren verstärkten Gurten erlauben. Für diese Art von Arbeit muss er mit weiteren Absturzschutzelementen wie einem Verbindungsmittel, Karabinern, einem Auffangsystem und selbstverständlich einem Anschlagpunkt kombiniert werden.
  • Sitzgurt für Seilzugang oder Hängearbeiten: Dieser Gurt wird für länger andauernde Hängearbeiten oder Arbeiten am Seil eingesetzt. Das Modell Astro von Petzl beispielsweise verfügt über einen besonders ergonomischen ventralen Anschlagpunkt. Er muss mit geeigneten mitlaufenden Auffanggeräten kombiniert werden.

Gut zu wissen: Bestimmte Hybridgurte, wie die von MSA oder Miller, ermöglichen die Kombination mehrerer Funktionen (zum Beispiel Auffangen + Halten). Diese Konfigurationen finden sich in den Komplettsets von Rubix wieder.

Normen und Konformität von Sicherheitsgurten

Sicherheitsgurte müssen den geltenden Normen entsprechen (CE-Kennzeichnung und der jeweiligen Funktion entsprechende EN-Normen).

Als PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft, erfüllen sie strenge Normen:

  • EN 361: Auffanggurt
  • EN 358: Haltegurt
  • EN 813: Sitzgurt

Diese Normen gewährleisten die Reißfestigkeit (häufig >15 kN), die Konstruktion der Anschlagpunkte sowie die optimale Sicherheit des Trägers. Ein Produkt wie der Titan-Gurt von Miller erfüllt diese Anforderungen strikt, ebenso wie die Modelle der Rubix-Eigenmarke GISS.

Wussten Sie schon? Vor jedem Gebrauch ist eine Sichtprüfung zwingend erforderlich, ebenso wie eine jährliche Prüfung durch eine befähigte Person. Diese Pflichten werden im Rahmen der reglementierten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) noch verstärkt.

Wie wählt man den richtigen Sicherheitsgurt aus?

Um den passenden Gurt auszuwählen, müssen mehrere technische Kriterien berücksichtigt werden:

  • Art der Arbeiten: Die Wahl muss auf die spezifischen Anforderungen der Baustelle abgestimmt sein. Ein Protecta-Modell mit dorsalem Anschlagpunkt reicht für gelegentliche Dacharbeiten aus. Eine GISS-Lösung mit Haltegurt eignet sich dagegen besser für Werkstatttechniker.
  • Komfort und Ergonomie: Neben der Sicherheit müssen Gurte den Trägern auch Komfort und Bewegungsfreiheit bieten. Die Modelle von Petzl zeichnen sich durch atmungsaktive Gurtbänder und eine intuitive Schnallenverstellung aus. MSA bietet zudem Gurte mit gezielter Polsterung an, die sich ideal für den langen Einsatz eignen.
  • Haltbarkeit: Die Lebensdauer liegt je nach Marke und Einsatzbedingungen zwischen 5 und 10 Jahren. Gurte der Marke 3M beispielsweise sind für ihre Abriebfestigkeit bekannt (intensiver Einsatz im Außenbereich). Die Haltbarkeit hängt auch von den verwendeten Materialien ab: Schnallen aus behandeltem Stahl oder eloxiertem Aluminium sind robuster.
  • Nutzungshäufigkeit: Ein Einsteigermodell eignet sich für den gelegentlichen Gebrauch, während robuste Ausführungen wie die der Marke Miller, zugelassen bis 140 kg, für den intensiven Einsatz mit Werkzeugtragesystemen konzipiert sind.
  • Wartung: Die einfache Prüfung, Lagerung und Reinigung sollte berücksichtigt werden. Für chemische Umgebungen oder ATEX-Bereiche empfehlen sich spezielle Modelle.
Wie legt man einen Sicherheitsgurt richtig an?

Das Anlegen eines Sicherheitsgurts muss systematisch erfolgen, um seine Wirksamkeit im Falle eines Sturzes zu gewährleisten. Beim Anlegen des Gurts ist auf die korrekte Positionierung der Gurtbänder an Oberschenkeln, Schultern und Brust zu achten, ohne dass diese sich verdrehen oder überkreuzen.

Anschließend müssen die verstellbaren Gurtbänder angepasst werden, um den Gurt präzise auf die Körperform abzustimmen (ohne ihn zu fest anzuziehen). Nach dem Anpassen muss der Gurt mit dem für den geplanten Einsatz geeigneten Auffangsystem verbunden werden. Abschließend bleibt noch eine letzte, sehr wichtige Kontrolle: die Verriegelung der Verbindungselemente.

Das vollständige Auffangsystem

Ein Gurt allein reicht niemals aus. Er muss Teil eines umfassenden Auffangsystems sein, das folgende Komponenten umfasst: Anschlagpunkt (fest oder Sicherungsseil); Verbindungsmittel; Falldämpfer; Verbindungselemente.

In dieser Kette sorgen die Verbindungselemente (Karabiner, Haken) für die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten und gewährleisten die Sicherheit des Systems.

Wenn Mobilität erforderlich ist, kann das System ein Auffanggerät mit automatischem Rückzug integrieren, dass das Verbindungsmittel stets gespannt hält und bei einer abrupten Beschleunigung sofort blockiert. Auf einer mobilen Baustelle sorgt ein mitlaufendes Auffanggerät mit verstellbarem Verbindungsmittel (Textilband oder ummanteltes Drahtseil) und Falldämpfer dafür, dass Bewegungen abgesichert und gleichzeitig erleichtert werden.

In jedem Fall kommt es vor allem darauf an, ein stimmiges Gesamtsystem zusammenzustellen. Das System muss an die Art der Arbeiten, die Bedingungen der Baustelle, die Körperform des Trägers sowie die Nutzungshäufigkeit angepasst sein.

Rubix bietet durch seine Auswahl anerkannter Marken wie Tractel, GISS, 3M oder Miller konforme, langlebige und ergonomische Lösungen an. Das Ziel? Die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort zu gewährleisten.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • auffanggurt (142)
  • Hersteller
  • 3m
    (57)
  • giss
    (10)
  • metabo
    (1)
  • miller
    (6)
  • msa
    (30)
  • munk günzburger steigtechnik
    (1)
  • petzl
    (33)
  • 79 Produkt (e) mit 142 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:einheitsgröße
    • Art der Schnallen:automatisch
    102,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:3
    • Größe:l/xl
    • Art der Schnallen:automatisch
    75,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1161609 E200 Standard-Auffanggurt im Westenstil, Schw., S, 1161609

    • 3m:1161609
    • rubix:3479991
    • hersteller:7100207412
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:s
    • Art der Schnallen:automatisch
    93,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1161634 Komfort-Auffanggurt, Positionierung, Schwarzm/L

    • 3m:1161634
    • rubix:3480113
    • hersteller:7100207437
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:m/l
    217,19 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:einheitsgröße
    • Art der Schnallen:automatisch
    141,07 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:einheitsgröße
    • Art der Schnallen:automatisch
    104,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:xl
    • Art der Schnallen:automatisch
    122,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1112712 XE50 Auffanggurt 1112712, Größe 2, 1 pro Packung

    • 3m:7100316768
    • rubix:3471670
    • hersteller:7100316768
    • ean:3660570057896
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:2
    231,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:einheitsgröße
    • Art der Schnallen:automatisch
    913,00 € exkl. MwSt.
    / 20 Stück
    brand logobrand logo
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:einheitsgröße
    • Art der Schnallen:automatisch
    166,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:s/l
    • Art der Schnallen:automatisch
    129,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1161765 Komfort Sicherheitsgurt für seilunterstütztes Arbeitenm/L

    • 3m:1161765
    • rubix:3480108
    • hersteller:7100314927
    • ean:3660570056424
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Anzahl Befestigungspunkte:5
    • Größe:m/l
    283,44 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1014237 R2Revo Const 2pts Confort Duraflex L/XL

    • miller:1014237
    • rubix:2719489
    • ean:3660681034823
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:l/xl
    267,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    C072AA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt mit Steigschutzöse VOLT

    • petzl:C072AA02
    • rubix:3160103
    • ean:3342540831124
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Befestigungspunkte:5
    • Größe:2
    • Art der Schnallen:automatisch
    264,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:1
    • Art der Schnallen:automatisch
    693,65 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo

    C073AA01 1 SCHWARZ/GELB Auffanggurt NEWTON EUR

    • petzl:C073AA01
    • rubix:3320212
    • ean:3342540835818
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:3
    • Größe:1
    • Art der Schnallen:automatisch
    89,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:3
    • Größe:0
    • Art der Schnallen:automatisch
    783,15 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:3
    • Größe:2
    • Art der Schnallen:automatisch
    783,15 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:3
    • Größe:1
    • Art der Schnallen:automatisch
    783,15 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo

    1033529 Auffanggurt Durflex Bodyfit Gr. 2

    • miller:1033529
    • rubix:2848064
    • ean:3660681059093
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:l/xl
    218,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1112714 Auffang- und Positionierungsgurt Größe 1

    • 3m:XE50 1112714
    • rubix:3471313
    • hersteller:7100316770
    • ean:3660570057919
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Anzahl Befestigungspunkte:4
    • Größe:1
    328,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    MEHRPUNKT AUFFANGGURT V-FORM PLUS XS PP8073000XS

    • msa:10206054
    • rubix:2703693
    • ean:0641817189528
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:xs
    193,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:2
    • Größe:1
    • Art der Schnallen:automatisch
    559,40 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Befestigungspunkte:4
    • Größe:2
    • Art der Schnallen:automatisch
    926,34 € exkl. MwSt.
    / 3 Stück
    24 Elemente von 79