C069AA02 2 SCHWARZ/GELB Baumpflege Auffanggurt zum Aufstieg SEQUOIA
C069AA Sitz- und Haltegurt für die Baumpflege SEQUOIA®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C069AA02
Rubix:3320178
EAN:3342540826861
Dokumente
Produktdetails : C069AA02 2 SCHWARZ/GELB Baumpflege Auffanggurt zum Aufstieg SEQUOIA
Der SEQUOIA® ist ein Baumpflegegurt für den Aufstieg am Doppelstrang. Hüftgurt und Beinschlaufen sind für den Komfort des Baumpflegers halbstarr und extra breit ausgeführt. Der Hüftgurt verfügt über eine FAST-Schnalle zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Die Beinschlaufen sind mit FAST LT PLUS-Schnallen ausgestattet. Die aufschraubbaren Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken und die direkte Befestigung von Zubehör an der Seilbrücke. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Eigenschaften:
• Optimaler Komfort:
- Halbstarre, extra breite Beinschlaufen und Hüftgurt sorgen für guten Halt. Sie sind vorgeformt und mit atmungsaktivem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freien Hängen zu verbessern
- Zwei aufschraubbare Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehören (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke
- Seilbrücke für maximale seitliche Bewegungsfreiheit
- Die beweglichen seitlichen Befestigungsösen passen sich bei seitlicher Fortbewegung der Ausrichtung des Verbindungsmittels an
• Praktische Einstellmöglichkeiten:
- Der Hüftgurt verfügt über eine FAST-Schnalle zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Die FAST LT PLUS-Schnallen der Beinschlaufen sind mit einem Entriegelungssystem versehen, um das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung zu reduzieren
- Die DOUBLEBACK-Schnallen ermöglichen die Höheneinstellung der Seilbrücke für eine komfortable Arbeitsposition des Baumpflegers. Die Schnallen verfügen über eine Kunststoffabdeckung, die ihre Verriegelung gewährleistet
• Einfacher Transport und gute Organisation der Arbeitsgeräte:
- neun vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen
- fünf Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter
- zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen Karabiner zum Transportieren einer Motor- oder Handsäge
- elastischer Riemen zum Befestigen einer Notfalltasche
• Befestigungsmöglichkeit für ein Sitzbrett, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern
Spezifikationen:
• Halteösen: Seilbrücke, aufschraubbare Befestigungsösen, seitliche Befestigungsösen
• Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC, GB 6095-2021: W.
• Material: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Gewicht: 1.600 g
Eigenschaften:
• Optimaler Komfort:
- Halbstarre, extra breite Beinschlaufen und Hüftgurt sorgen für guten Halt. Sie sind vorgeformt und mit atmungsaktivem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freien Hängen zu verbessern
- Zwei aufschraubbare Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehören (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke
- Seilbrücke für maximale seitliche Bewegungsfreiheit
- Die beweglichen seitlichen Befestigungsösen passen sich bei seitlicher Fortbewegung der Ausrichtung des Verbindungsmittels an
• Praktische Einstellmöglichkeiten:
- Der Hüftgurt verfügt über eine FAST-Schnalle zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Die FAST LT PLUS-Schnallen der Beinschlaufen sind mit einem Entriegelungssystem versehen, um das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung zu reduzieren
- Die DOUBLEBACK-Schnallen ermöglichen die Höheneinstellung der Seilbrücke für eine komfortable Arbeitsposition des Baumpflegers. Die Schnallen verfügen über eine Kunststoffabdeckung, die ihre Verriegelung gewährleistet
• Einfacher Transport und gute Organisation der Arbeitsgeräte:
- neun vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen
- fünf Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter
- zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen Karabiner zum Transportieren einer Motor- oder Handsäge
- elastischer Riemen zum Befestigen einer Notfalltasche
• Befestigungsmöglichkeit für ein Sitzbrett, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern
Spezifikationen:
• Halteösen: Seilbrücke, aufschraubbare Befestigungsösen, seitliche Befestigungsösen
• Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC, GB 6095-2021: W.
• Material: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Gewicht: 1.600 g
C069AA02 Sitz- und Haltegurt für die Baumpflege SEQUOIA®
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 4 |
|---|---|
| Größe | 2 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
926,34 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
1.102,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen






