Auffanggurt Petzl C072AA01, Größe: 01 | Anzahl Befestigungspunkte: 5
C072AA02 Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C072AA01
Rubix:3160102
EAN:3342540831131
Dokumente
Produktdetails : C072AA01 Auffanggurt VOLT European, Gr.1
Europäische Ausführung
Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT lässt sich dank der FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet. Diese ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Einfach und schnell anzulegen:
- Der Hüftgurt verfügt über eine FAST LT PLUS-Schnalle zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern
- Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Hüftgurt und Schulterträgern ermöglichen eine präzise Einstellung
- Die Position der Schaumstoffpolster der Beinschlaufen kann angepasst werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
• Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, so gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt
- Die LADDER CLIMB-Steigschutzöse ist für alle Einsatzzwecke geeignet (Aufstieg, Arbeitsplatzpositionierung und kurzzeitiges freihängendes Arbeiten) und ermöglicht das Einhängen eines Verbindungsmittels, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers. Bei der vertikalen • Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System ermöglicht die LADDER CLIMB-Steigschutzöse die Befestigung des Läufers in ventraler Position, so dass die Belastung auf den Hüftgurt verteilt wird und ein optimaler Komfort gewährleistet ist. Im Falle eines • Sturzes geht die Steigschutzöse automatisch in die sternale Position, um eine aufrechte Körperhaltung nach dem Sturz zu gewährleisten
- An den seitlichen Befestigungsmöglichkeiten lässt sich ein Sitzbrett anbringen, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern
• Einfaches Handling:
- Einklappbare seitliche Befestigungsösen verhindern ein Hängenbleiben, wenn sie nicht benutzt werden
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
- Materialschlaufen, Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte
Spezifikationen:
• Ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers
• Seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
• Sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
• Zertifizierung(en): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
Gewicht: 2.230 g
Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT lässt sich dank der FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet. Diese ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Einfach und schnell anzulegen:
- Der Hüftgurt verfügt über eine FAST LT PLUS-Schnalle zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern
- Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Hüftgurt und Schulterträgern ermöglichen eine präzise Einstellung
- Die Position der Schaumstoffpolster der Beinschlaufen kann angepasst werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten
• Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, so gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation
- Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt
- Die LADDER CLIMB-Steigschutzöse ist für alle Einsatzzwecke geeignet (Aufstieg, Arbeitsplatzpositionierung und kurzzeitiges freihängendes Arbeiten) und ermöglicht das Einhängen eines Verbindungsmittels, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers. Bei der vertikalen • Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System ermöglicht die LADDER CLIMB-Steigschutzöse die Befestigung des Läufers in ventraler Position, so dass die Belastung auf den Hüftgurt verteilt wird und ein optimaler Komfort gewährleistet ist. Im Falle eines • Sturzes geht die Steigschutzöse automatisch in die sternale Position, um eine aufrechte Körperhaltung nach dem Sturz zu gewährleisten
- An den seitlichen Befestigungsmöglichkeiten lässt sich ein Sitzbrett anbringen, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu verbessern
• Einfaches Handling:
- Einklappbare seitliche Befestigungsösen verhindern ein Hängenbleiben, wenn sie nicht benutzt werden
- Verstausystem an jedem Schulterträger für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente
- Materialschlaufen, Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte
Spezifikationen:
• Ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers
• Seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
• Sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Dorsale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
• Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
• Zertifizierung(en): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 2
• Taillenumfang: 83-120 cm
• Beinschlaufen: 50-65 cm
• Körpergröße: 175-200 cm
Gewicht: 2.230 g
Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 5 |
|---|---|
| Größe | 1 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






