854286 G-FALL 3 GR. L/XL Auffanggurt 3 Befestigungspunkte verstellbar bis 140 kg

AUFFANGGURT G-FALL 3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854286
Rubix:3238092
EAN:3660338101007
854286 G-FALL 3 GR. L/XL Auffanggurt 3 Befestigungspunkte verstellbar bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte3
Größel/xl
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 854286 G-FALL 3 GR. L/XL Auffanggurt 3 Befestigungspunkte verstellbar bis 140 kg


EN361: 2002

Auffanggurt mit 3 Aufhängepunkten und 3 automatischen Schnallen. Aufhängepunkte: 2 separate Halteösen am Brustgurt und 1 Halteöse am Rücken.
Anpassbarkeit - Verstellbare Schulter- und Oberschenkelgurte.
Geprüft für den Gebrauch durch eine Person bis zu einem Gewicht von 140 kg.
Material: Polyester / Schnallen aus: Stahl

Vorteile: Die Schulter- und Oberschenkelgurte sind durch 2 verschiedene Farben zu unterscheiden.
Ergonomie: Ideal positionierter Gesäßgurt für verbesserten Komfort.
Gewicht pro Einheit: 1,55 kg

Body Harness G-Fall 3 Größe L/XL

Stärken

Automatische Schnallen an
Oberschenkel- und Brustgurt

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte3
Größel/xl
Art der Schnallenautomatisch
75,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe