886561 G-FALL 6 Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
KÖRPERGURT G-FALL 6 SPEZIELLES GERÜST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886561
Rubix:3238098
EAN:3660338399893
Dokumente
Produktdetails : 886561 G-FALL 6 Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
Normen: EN361:2002
Spezieller Gerüstgurt. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring für Absturzsicherungssystem. Anpassbarkeit: Verstellbare Schultern und Oberschenkel. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Einheitsgröße.
STÄRKEN
Oberschenkelriemen und Brustgurt haben automatische Schnallen. Ausgestattet mit einem geschützten Identifikationsschild. Ergonomie: Elastisches Gewebe für mehr Komfort und Stoßfestigkeit. Gewicht der Einheit: 1,65 kg
Spezieller Gerüstgurt. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring für Absturzsicherungssystem. Anpassbarkeit: Verstellbare Schultern und Oberschenkel. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Einheitsgröße.
STÄRKEN
Oberschenkelriemen und Brustgurt haben automatische Schnallen. Ausgestattet mit einem geschützten Identifikationsschild. Ergonomie: Elastisches Gewebe für mehr Komfort und Stoßfestigkeit. Gewicht der Einheit: 1,65 kg
Körpergurt G-Fall 6 Spezialgerüst
Stärken
Beschläge am Brustgurt mit Federn für die Anpassung des Gurtbandes
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen