886559 G-FALL 5 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigungsp mit Gürtel bis 140 kg

KÖRPERGURT G-FALL 5 UND AUTO-SCHNALLEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886559
Rubix:3238097
EAN:3660338399886
886559 G-FALL 5 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigungsp mit Gürtel bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 886559 G-FALL 5 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigungsp mit Gürtel bis 140 kg


Normen: EN361:2002 ; EN358:1999
Körpergurt 2 Befestigungspunkte mit Arbeitspositionierungsgurt und automatischen Schnallen. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring für Absturzsicherungssystem, 2 seitliche D-Ringe für Arbeitspositionierung. Anpassbarkeit: Verstellbare Träger an Schultern und Oberschenkeln. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Streifenmaterial: Polyester/Schnallenmaterial: Stahl.
STÄRKEN
Schulter- und Oberschenkelriemen unterscheiden sich durch 2 verschiedene Farben. Ergonomie: Riemen unter dem Gesäß ideal positioniert für verbesserten Tragekomfort. Gewicht der Einheit: 2,24 kg
Körpergurt G-Fall 5 Gürtel Und Automatische Schnallen

Stärken

Riemen an den Oberschenkeln, Brustgurt und Taillengürtel sind mit automatischen Beschlägen versehen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch
141,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen