862097 G-FALL 4 WARNWESTE GELB Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg

AUFFANGGURT G-FALL 4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862097
Rubix:3040018
EAN:3660338168215
862097 G-FALL 4 WARNWESTE GELB Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 862097 G-FALL 4 WARNWESTE GELB Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg


Norm EN361:2002 EN471

Auffanggurt mit 2 Aufhängepunkten und gelbe Arbeits-Warnschutzweste. Beide sind fest miteinander verbunden.
Aufhängepunkte: 1 Halteöse am Rücken (A), 1 Haltevorrichtung an der Brust (A/2) in Form von 2 Textilschlaufen für eine zuverlässige Sturzsicherung.
Verstellbar: Schultergurte, Oberschenkelgurte und Weste.
Einheitsgröße.
VORTEILE: Die Oberschenkelgurte sind mit Automatikverschlüssen ausgerüstet.
Ergonomie: Ideal positionierter Gurt unter dem Gesäß für einen höheren Komfort, reflektierende Streifen und verstellbarer Reißverschluss.

Stärken

2 in 1 (Gurt + gut sichtbare Weste)
Einfaches und schnelles Anlegen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch
166,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage