C073AA01 1 SCHWARZ/GELB Auffanggurt NEWTON EUR
C073AA01 Auffanggurt NEWTON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C073AA01
Rubix:3320212
EAN:3342540835818
Dokumente
Produktdetails : C073AA01 1 SCHWARZ/GELB Auffanggurt NEWTON EUR
Europäische Ausführung
Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen dieses benutzerfreundlichen Gurts. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Einfache Handhabung:
- Anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen
- Mit der automatischen FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Körpergröße: 165-185 cm
• Gewicht: 900 g
Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen dieses benutzerfreundlichen Gurts. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.
Eigenschaften:
• Ergonomische, leichte Bauweise:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
- Die textile sternale Auffangöse ist leicht und abriebfest
- Dorsale Auffangöse aus eloxiertem Aluminium für hohe Langlebigkeit
- Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum aufrechten Abseilen
• Einfache Handhabung:
- Anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen
- Mit der automatischen FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen
- Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf die Arbeitsgeräte
Spezifikationen:
• Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
• Rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
• Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Körpergröße: 165-185 cm
• Gewicht: 900 g
C073AA01 Auffanggurt NEWTON
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|---|
| Größe | 1 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





