849113 G-FALL 1 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg

Auffanggurt G-FALL 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:849113
Rubix:3040016
EAN:3660338091360
849113 G-FALL 1 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch

Dokumente

Produktdetails : 849113 G-FALL 1 Auffanggurt Einheitsgr 2 Befestigspunkte verstbar bis 140 kg


Norm: 361: 2002

Auffanggurt mit 2 Aufhängepunkten: 1 Halteöse am Rücken und 1 Halteöse am Brustgurt. Zweifarbiger Auffanggurt zur Unterscheidung der Schultergurte von den Oberschenkelgurten und vom Gesäßgurt. 4 Verstellschnallen zur bequemen Anpassung des Auffanggurtes an die Körperform.
EINSATZBEREICHE
Für punktuelle oder regelmäßige Arbeitseinsätze in größerer Höhe, im Baugewerbe, in der Industrie, bei der Wartung, auf Gerüsten, beim Verschalen, auf dem Kran, im Flugzeugbau, bei der Wartung von Aufzügen usw.
VORTEILE
Verstellbare Schulter- und Oberschenkelgurte, zu unterscheiden durch 2 verschiedene Farben.

Stärken

Ideal positionierter Gesäßgurt für verbesserten Komfort

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größeeinheitsgröße
Art der Schnallenautomatisch
913,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.086,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen