886563 G-FALL 7 GR. S/L Auffanggurt 2 Befestigungspunkte bis 140 kg

KÖRPERGURT G:FALL 7 OBERSCHENKEL UND AUTO-SCHNALLEN

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:886563
Rubix:3238091
EAN:3660338399909
886563 G-FALL 7 GR. S/L Auffanggurt 2 Befestigungspunkte bis 140 kg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größes/l
Art der Schnallenautomatisch

Produktdetails : 886563 G-FALL 7 GR. S/L Auffanggurt 2 Befestigungspunkte bis 140 kg


Normen: EN361:2002
Auffanggurt mit automatischen Schnallen. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring zur Absturzsicherung. Anpassbarkeit: Verstellbare Schulterriemen, Brust- und Oberschenkelgurte. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Streifenmaterial: Polyester/Schnallenmaterial: Stahl.
STÄRKEN
Schultergurte mit Schnallenkombination. Die Riemen an den Oberschenkeln und an der Brust sind mit automatischen Schnallen versehen. Ausgestattet mit einem geschützten Identifikationsschild. Ergonomie: Elastisches Gewebe für mehr Komfort und Stoßfestigkeit. Gewicht der Einheit: 1,52 kg
Auffanggurt G-Fall 7 Größe S-L

Stärken

Weiche Polsterung an den Oberschenkelträgern für hohen Tragekomfort

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größes/l
Art der Schnallenautomatisch
129,39 exkl. MwSt.
/ Stück
153,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe